Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 標準DINレール端子 SNAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルサイズ:1.5 mm2 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:30A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:500 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
注文コード
50211194
品番
1SNA115206R2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルサイズ:1.5 mm2 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:30A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:500 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応