フライスカッター FC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)25 穴径d(Φmm)6 刃数60NT 注文コード50211658 品番FC 25X1.1X6X60NT
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は外径・穴径d・刃数など1193種類から選べます 他の種類を見る

逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。

用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付 材質SKH51 刃数60NT タイプFC(フライスカッター) 外径(Φmm)25 穴径d(Φmm)6 外径許容差(mm)+0.3〜0 刃幅l(mm)1.1 刃幅許容差(mm)±0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする