非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50213433 品番EA758-31A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,030
販売価格(税別)
7,300

携帯電話、スマートフォン充電可能
スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心

電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売) 付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ エスコ品番EA758-31A 寸法(mm)104×46×66 質量(g)182 機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする