ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW Dinプラグ Plug ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50214344
品番
AD-DIO-M/03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールド/非シールド:アンシールド●シリーズ:AD-DIO
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧
12 V dc
定格電流(A)
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトめっき
ニッケル, 錫