ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW Dinプラグ Plug ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50214369
品番
AD-DIO-M/06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:ミニチュア 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:1A 、 定格電圧:12 V dc 、 シールド/非シールド:アンシールド 、 シリーズ:AD-DIO 、 動作温度 Max:+85℃