ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 亜鉛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:15●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●ストレインリリーフ:あり
注文コード
50214509
品番
AMET-15 RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:15●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●ストレインリリーフ:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応