[単1x3本] ランタン/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50214578 品番EA758CV-46B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

バッテリー残量表示機能付
ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能(カラビナ付)

質量(g)878(電池含む) 電球の種類LED 明るさ(Lm)(白色LED)340(強)、175(中)、33(弱)、(赤色LED)10(ナイトビジョン・SOSモード) エスコ品番EA758CV-46B 材質エラストマー、タフポリカーボネート 寸法(mm)Φ96.5×184 電源単1電池×3本(別売) 保護等級IPX7 光源白色LED4個、赤色LED球1個 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 電池寿命(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード) 耐衝撃性2m 防水仕様IPX7 最大点灯時間(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする