ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW SCSIコネクタ スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:14 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電圧:25 V 、 端子方法:はんだ 、 長さ:43.9mm 、 動作温度 Min:-5℃
注文コード
50215464
品番
A-57/14 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:14 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電圧:25 V 、 端子方法:はんだ 、 長さ:43.9mm 、 動作温度 Min:-5℃
RoHS指令(10物質対応)
対応