ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW SCSIコネクタ スルーホール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス・メス:メス●コンタクト数:24●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ハウジング材質:PBT●ピッチ:2.16mm●定格電圧:25 V●端子方法:はんだ●長さ:54.7mm●深さ:15.3mm
注文コード
50215489
品番
A-57/24 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●コンタクト数:24●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ハウジング材質:PBT●ピッチ:2.16mm●定格電圧:25 V●端子方法:はんだ●長さ:54.7mm●深さ:15.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応