ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
50215717
品番
A-BL254-DG-G40D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:500 V ac
タイプ
ソケットストリップ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート