ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:25 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:防水D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:B 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:A-DF 、 ピッチ:2.77mm 、 幅:7mm 、 深さ:21.1mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50216119
品番
A-DF 25 LL-WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:防水D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:B 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:A-DF 、 ピッチ:2.77mm 、 幅:7mm 、 深さ:21.1mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応