ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:26 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:A 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:真鍮 、 幅:12.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50216128
品番
A-HDF 26 LL/Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:26 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:A 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:真鍮 、 幅:12.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応