D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:防水D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:E 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:A-DF 、 ピッチ:2.77mm 、 幅:7mm 、 深さ:21.1mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 注文コード50216137 品番A-DF 09 LL-WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:防水D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:E 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:A-DF 、 ピッチ:2.77mm 、 幅:7mm 、 深さ:21.1mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする