ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:3A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:250 V ac●長さ:39.2mm●幅:9.5mm●深さ:12.55mm●寸法:39.2 x 9.5 x 12.55mm●シリーズ:A-DF
注文コード
50216417
品番
A-DF 15 A/KG-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:3A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:250 V ac●長さ:39.2mm●幅:9.5mm●深さ:12.55mm●寸法:39.2 x 9.5 x 12.55mm●シリーズ:A-DF
RoHS指令(10物質対応)
対応