Rosenberger
Rosenbergerの 電子部品(オンボード)
Rosenbergerの 機構部品(電子部品)
Rosenbergerの 基板用コネクタ
4.3-10コネクタ Rosenberger
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボディ向き:ストレート●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:RG402●インピーダンス:50Ω●コンタクト材質:ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)●コンタクトめっき:銀●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●動作周波数:12GHz●端子方法:はんだ●シリーズ:4.3-10●電池タイプ:スタンダード●IP保護等級:IP68●ハーメチックシールド:なし
注文コード
50216636
品番
64K402-272B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボディ向き:ストレート●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:RG402●インピーダンス:50Ω●コンタクト材質:ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)●コンタクトめっき:銀●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●動作周波数:12GHz●端子方法:はんだ●シリーズ:4.3-10●電池タイプ:スタンダード●IP保護等級:IP68●ハーメチックシールド:なし
RoHS指令(10物質対応)
対応