Rosenberger
Rosenbergerの 電子部品(オンボード)
Rosenbergerの 機構部品(電子部品)
Rosenbergerの 基板用コネクタ
4.3-10コネクタ Rosenberger
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボディ向き:ライトアングル●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:RG402●インピーダンス:50Ω●コンタクト材質:ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)●オス・メス:オス●取り付けタイプ:六角ねじ●動作周波数:12GHz●端子方法:はんだ●シリーズ:4.3-10●電池タイプ:スタンダード●IP保護等級:IP68●ハーメチックシールド:なし
注文コード
50216663
品番
64S201-272N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボディ向き:ライトアングル●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:RG402●インピーダンス:50Ω●コンタクト材質:ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)●オス・メス:オス●取り付けタイプ:六角ねじ●動作周波数:12GHz●端子方法:はんだ●シリーズ:4.3-10●電池タイプ:スタンダード●IP保護等級:IP68●ハーメチックシールド:なし