画像準備中

漏電保護リレー 分離形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c(内蔵) 遮断電流(A)5(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=1)、3(AC200V/AC100V COSΦ=0.3〜0.4 L/R=0.007)、2(DC24V COSΦ=0.3〜0.4 L/R=0.007) 注文コード50216862 品番RRD10AZ3-2/5-H-V2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は接点構成・貫通穴径・遮断電流など72種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)12 極数3極 定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路) 接点構成2c(内蔵) 検出方式漏電:電子式・電流動作形 定格電流(A)1000 リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF 消費電力(VA)0.5(動作時2 定格感度電流(mA)200/500切替 漏電表示方式電気式(LED表示) 遮断電流(A)5(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=1)、3(AC200V/AC100V COSΦ=0.3〜0.4 L/R=0.007)、2(DC24V COSΦ=0.3〜0.4 L/R=0.007) 連続通電電流(A)5(内蔵) 使用電圧範囲160〜242 電気方式1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W 定格不動作電流(mA)定格感度流量の50% フレーム(AF)(アンペア)1000 保持方法接点:電気式保持 定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕 制御電圧(V)200/220 動作時間(s)高速形0.1以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする