質量(kg)1.8
極数貫通形(導体なし)
定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)
接点構成2c(内蔵)
検出方式漏電:電子式・電流動作形
リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF
貫通穴径(Φmm)60
消費電力(VA)0.5(動作時2
定格感度電流(mA)100/200切替
漏電表示方式電気式(LED表示)
遮断電流(A)5(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=1)、3(AC200V/AC100V COSΦ=0.3〜0.4 L/R=0.007)、2(DC24V COSΦ=0.3〜0.4 L/R=0.007)
連続通電電流(A)5(内蔵)
使用電圧範囲160〜242
電気方式1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、接地線
慣性不動作時間(s)動作時間セット値×0.5以上(試験電流10Aの時)
定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%
保持方法接点:電気式保持
定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
制御電圧(V)200/220
動作時間(s)時延形0.2〜2