Delphi
Delphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Sicmaシリーズ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタハウジング●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:Sicma●オス・メス:メス●コンタクト数:6
注文コード
50217406
品番
211PC062S1149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタハウジング●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:Sicma●オス・メス:メス●コンタクト数:6
RoHS指令(10物質対応)
対応