富士電機
ターミナルリレー DC出力品
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
極数
16
注文コード
50217614
品番
RS16D-E04P
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格使用電圧・極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ターミナルリレー
定格電圧(V)
DC24(操作回路)
極数
16
入出力
DC入力-DC出力
質量(g)
-
定格絶縁電圧(V)
-
保存温度(℃)
-
絶縁方式
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
許容周囲温度(℃)
-
耐振動(耐久)
-
漏れ電流(mA)
-
復帰電圧
-
動作電圧
-
出力仕様
-
許容相対湿度(%)
-
動作時間(ms)
-
定格通電電流(A)
-
使用電圧範囲
DC16.8~26.4(操作回路)
復帰時間(ms)
-
サージオン電流耐量(A)
-
電圧降下(V)
-
耐電圧(V/min)
-
定格使用電圧(V)
-
最小負荷電流(A)
-
入力インピーダンス(kΩ)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-