富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の ターミナルリレー(リレーユニット)
ターミナルリレー RSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
注文コード
50217711
品番
RS4N-DE
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最小適合負荷
a接点:DC0.1V、0.1mA
b接点:DC1V、0.1mA
最大開閉容量
a接点:AC250V 5A、DC30V 5A
b接点:AC250V 1A、DC30V 1A
種類
ターミナルリレー
コイル定格電圧(V)
DC24
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)(初期)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期)
許容周囲温度(℃)
-25〜55(氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)
10〜55Hz複振幅1.5mmX、Y、Z方向各2時間計6時間
耐振動(誤動作)
10〜55Hz複振幅1mm
機械的耐久性
2000万回以上
接点材質
銀合金(金メッキ)
出力仕様
4a
許容相対湿度(%)
85以下
動作時間(ms)
10以下(定格電圧にて)
コモン仕様
-
定格通電電流(A)
5
復帰時間(ms)
10以下(定格電圧にて)
耐電圧(V/min)
接点-コイル間AC2000、同極接点間AC750、異極接点間AC2000、異極コイル間AC500
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回