画像準備中

ターミナルリレー DC出力品

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24(操作回路) 定格使用電圧(V)DC24(主回路) 極数6 注文コード50217745 品番RS6D-DE
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧・定格使用電圧・極数など7種類から選べます 他の種類を見る
種類ターミナルリレー 定格電圧(V)DC24(操作回路) 極数6 入出力DC入力-DC出力 質量(g)約190 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-25〜80(氷結、結露なきこと) 絶縁方式フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-25〜55(氷結、結露なきこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅1.5mm 漏れ電流(mA)開路時:0.1以下 復帰電圧10%Vn以上(ドロップアウト電圧) 動作電圧70%Vn以下(ピックアップ 電圧) 出力仕様SSR(DC出力) 許容相対湿度(%)35〜58 動作時間(ms)1以下 定格通電電流(A)0.3 使用電圧範囲DC16.8〜26.4(主回路)、DC16.8〜26.4(操作回路) 復帰時間(ms)1以下 サージオン電流耐量(A)3(10ms、1shot) 電圧降下(V)閉路時:1以下 耐電圧(V/min)入力-出力端子間 :AC2000 定格使用電圧(V)DC24(主回路) 最小負荷電流(A)0.001 入力インピーダンス(kΩ)約2.7 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする