※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流電磁接触器 SBシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)100 形式SB-6N/VS 注文コード50218917 品番SB-6N/VS コイル100V
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はコイル定格電圧・形式など88種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 定格使用電流(A)直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)160 定格通電電流(A)160 補助接点2a 長さ(mm)148 幅(mm)157 厚さ(mm)149 質量(kg)2.8 コイル定格電圧(V)100 形式SB-6N/VS 接点構成2a(2NO) フレーム6N形 定格容量(kW)直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)11/(220V)22/(440V)30/(550V)22 コイル電圧(V)100 操作方式機械ラッチ形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする