商品レビューを投稿する内容量1個仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム(レシーバ)●検出範囲:20 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:赤外線LED●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:<25 mA●応答時間:375 (オフ) μs、750 (オン) μs●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS18注文コード50219734品番QS18VP6RQ8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)