商品レビューを投稿する内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:200 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:赤外線LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:150 mA 、 応答時間:3 ms 、 ハウジング材質:PBT PET 、 動作温度 Max:+70℃注文コード50219743品番T30SP6FF200Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)