※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁接触器 可逆形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50219967 品番 SC-03RM コイルAC100V 1A×2
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
種類電磁接触器 動作方式可逆式(パーフェクトロック付) 適合モータ容量(100〜120V)(kW)単相モータ(AC-3):(100V)0.4 定格通電電流(A)20 補助接点1a×2 長さ(mm)99 幅(mm)81 厚さ(mm)80 質量(kg)0.68 コイル定格電圧(V)AC100 形式SC-03RM 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレーム03形 リセット方式手動 コイル電圧(V)AC100 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)2.2、(380〜440V)2.7 定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.4、(200V)0.8 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)11、(380〜440V)7 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11、(200V)11 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50220003
2019-10-25
用途:
物置小屋の階段に昇降機型階段(4段)を取り付けました。これからは重いものも簡単に上げ下げできます。
農・林・水産業

サーマルリレイはついていませんが、元で対処しており、また両方を一度に
働かすことは絶対にありません。(両方の押しボタンをどうじにおすと短絡するので)したがって安上がりでした。3相200Vの電源です。
自己保持回路を併せてもたせ、昇降させています。Good

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする