曜日別特売

DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ 16 ピン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード50223837品番W3450-15TRC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
仕様●ピンタイプ:ターン●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム幅(mm)12.5取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ材質(ハウジング)ガラス繊維強化ポリマー、PETコンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき向きライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする