Winslow
Winslowの 電子部品(オンボード)
Winslowの 機構部品(電子部品)
Winslowの 基板用コネクタ
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
仕様
●ピンタイプ:ターン●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム
注文コード
50223846
品番
W30618T3RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ピンタイプ:ターン●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム
長さ(mm)
22.78
幅(mm)
10.14
寸法(mm)
22.78 x 10.14 x 3
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
ワイヤラップ
定格電流(A)
5
深さ(mm)
3
方向
垂直
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
コンタクト数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
金, 錫