Winslow
Winslowの 電子部品(オンボード)
Winslowの 機構部品(電子部品)
Winslowの 基板用コネクタ
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:22 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:10.16mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:5A 、 向き:垂直 、 長さ:27.86mm 、 幅:4.6mm 、 深さ:12.68mm 、 寸法:27.86 x 4.6 x 12.68mm 、 動作温度 Max:+150℃
注文コード
50223873
品番
W30522TRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:22 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:10.16mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:5A 、 向き:垂直 、 長さ:27.86mm 、 幅:4.6mm 、 深さ:12.68mm 、 寸法:27.86 x 4.6 x 12.68mm 、 動作温度 Max:+150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応