画像準備中

DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 仕様●コンタクト数:24●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:ワイヤラップ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:5A●向き:垂直●長さ:30.4mm●幅:10.14mm●深さ:3mm●寸法:30.4 x 10.14 x 3mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT 注文コード50223889 品番W30624/3T3RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンタクト数:24●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:ワイヤラップ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:5A●向き:垂直●長さ:30.4mm●幅:10.14mm●深さ:3mm●寸法:30.4 x 10.14 x 3mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする