Winslow
Winslowの 電子部品(オンボード)
Winslowの 機構部品(電子部品)
Winslowの 基板用コネクタ
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数:24 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:7.62mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:10A 、 向き:垂直 、 長さ:30.35mm 、 幅:4.5mm 、 深さ:10.14mm 、 寸法:30.35 x 4.5 x 10.14mm 、 動作温度 Min:-65℃
注文コード
50223925
品番
W3124/3TRC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:24 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:7.62mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:10A 、 向き:垂直 、 長さ:30.35mm 、 幅:4.5mm 、 深さ:10.14mm 、 寸法:30.35 x 4.5 x 10.14mm 、 動作温度 Min:-65℃
RoHS指令(10物質対応)
対応