内容量1セット(14個)
仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:7.62mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.48mm 、 幅:3.5mm 、 深さ:10.14mm 、 寸法:35.48 x 3.5 x 10.14mm 、 動作温度 Min:-65℃
注文コード50223943
品番W30528/3SFTRC