Winslow
Winslowの 電子部品(オンボード)
Winslowの 機構部品(電子部品)
Winslowの 基板用コネクタ
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
仕様
●コンタクト数:32●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:15.24mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:ワイヤラップ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:5A●向き:垂直●長さ:40.56mm●幅:17.66mm●深さ:3mm●寸法:40.56 x 17.66 x 3mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT
注文コード
50223959
品番
W30632T3RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:32●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:15.24mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:ワイヤラップ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:5A●向き:垂直●長さ:40.56mm●幅:17.66mm●深さ:3mm●寸法:40.56 x 17.66 x 3mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応