Winslow
Winslowの 電子部品(オンボード)
Winslowの 機構部品(電子部品)
Winslowの 基板用コネクタ
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
仕様
コンタクト数:32 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:5A 、 向き:垂直 、 長さ:40.56mm 、 幅:4.6mm 、 深さ:17.66mm 、 寸法:40.56 x 4.6 x 17.66mm 、 動作温度 Min:-65℃
注文コード
50223968
品番
W30532TTRC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:32 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:5A 、 向き:垂直 、 長さ:40.56mm 、 幅:4.6mm 、 深さ:17.66mm 、 寸法:40.56 x 4.6 x 17.66mm 、 動作温度 Min:-65℃
RoHS指令(10物質対応)
対応