DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●コンタクト数:6●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:スタンプ●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:10A●向き:垂直●長さ:7.49mm●幅:4.5mm●深さ:10.14mm●寸法:7.49 x 4.5 x 10.14mm●シリーズ:W3100 注文コード50224013 品番W3106TRC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンタクト数:6●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:スタンプ●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:10A●向き:垂直●長さ:7.49mm●幅:4.5mm●深さ:10.14mm●寸法:7.49 x 4.5 x 10.14mm●シリーズ:W3100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする