Sloan
Sloanの キャビネット / プラボックス
Sloanの キャビネット
Sloanの キャビネットパーツ
11.2mm nickelplated brass indicator body
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50224038
品番
8770S100000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
●電球サイズ:5 mm●端子タイプ:ハンダタブ●ベゼル色:メタリック (ニッケルめっき)
端子の種類
ハンダタブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
5