Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電子部品(オンボード)
Decelect Forgosの 機構部品(電子部品)
Decelect Forgosの 基板用コネクタ
Decelect Forgos 3ポート RJアダプタ Cat5e
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:スプリッタ●インタフェースタイプ:RJ45 メス, RJ45 オス●LANカテゴリ:Cat5e
注文コード
50226795
品番
DPMB8812
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,611
販売価格(税別)
¥
6,010
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:スプリッタ●インタフェースタイプ:RJ45 メス, RJ45 オス●LANカテゴリ:Cat5e
長さ(mm)
14
幅(mm)
37
ポート数
3
深さ(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応