Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電子部品(オンボード)
Decelect Forgosの 機構部品(電子部品)
Decelect Forgosの 基板用コネクタ
Decelect Forgos 3ポート RJアダプタ Cat5e
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:スプリッタ●インタフェースタイプ:RJ45 メス, RJ45 オス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:3
注文コード
50226804
品番
DBF8812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:スプリッタ●インタフェースタイプ:RJ45 メス, RJ45 オス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:3
RoHS指令(10物質対応)
対応