Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電子部品(オンボード)
Decelect Forgosの 機構部品(電子部品)
Decelect Forgosの 基板用コネクタ
Decelect Forgos 4ポート スプリッタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50226813
品番
SPE190688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:スプリッタ●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:4●長さ:26mm●幅:55mm●深さ:62mm
RoHS指令(10物質対応)
対応