※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
東芝ライテックの 電源(制御機器)
東芝ライテックの 遮断
東芝ライテックの 配線用遮断器
配線用遮断器 DNBK-N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50227302
品番
DNBK58N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,550
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/200(単3)
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
50
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
種類
JIS協約形、単3中性線欠相保護付配線用遮断器
形式
DNBK58N
適合規格
JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
保護機能
過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V:単3)
端子構造
圧着端子用 M5
動作時間s以内
0.5以内
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可