DNBE53C20 配線用遮断器 DNBE-C 協約形 東芝ライテック 50227424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線用遮断器 DNBE-C 協約形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50227424 品番DNBE53C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P3E フレーム(AF)50 定格電流(A)20 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 種類JIS協約形、モーター保護兼用配線用遮断器 形式DNBE53C 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC500 端子構造圧着端子用 M5 定格遮断容量(kA)1.5(AC415V)、2.5(AC200V) 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする