DNBE103CA100 配線用遮断器 DNBE-C 協約形 東芝ライテック 50227582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線用遮断器 DNBE-C 協約形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50227582 品番DNBE103CA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P3E フレーム(AF)100 定格電流(A)100 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子 容量(kW)(適用電動機)22 種類JIS協約形、モーター保護兼用配線用遮断器 形式DNBE103CA 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(定格使用電圧) 端子構造圧着端子用 M8 定格遮断容量(kA)5(AC200V)、2.5(DC125V) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R5.5-8〜CB60-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする