内容量1個
仕様●静電容量:10000μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●パッケージ/ケース:H9●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●構造:シリンダー形●直径:35mm●等価直列抵抗:30 mΩ @ 20 kHz, 40 mΩ @ 120 Hz●リップル電流:5.11 Arms @ 120 Hz, 6.39 Arms @ 20 kHz●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電体材料ファミリ:アルミ
注文コード50227714
品番SLP103M063H9P3