CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:12000μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●パッケージ/ケース:A05●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●寿命:1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h●直径:35mm●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:スナップイン
注文コード
50227766
品番
380LX123M063A052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:12000μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●パッケージ/ケース:A05●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●寿命:1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h●直径:35mm●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応