CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
静電容量:120μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 x 30mm 、 長さ:30mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:6.3mm 、 寿命:1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h 、 直径:25mm 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン
注文コード
50227793
品番
380LX121M450J022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:120μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 x 30mm 、 長さ:30mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:6.3mm 、 寿命:1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h 、 直径:25mm 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応