内容量1個
仕様●静電容量:150μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:30 x 30mm●長さ:30mm●パッケージ/ケース:K02●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●寿命:1000 (Shelf) h, 12000 (Ripple) h●直径:30mm●等価直列抵抗:1.768 Ω @ 120 Hz, 902 mΩ @ 20 kHz●リップル電流:1.1 A @ 20 kHz, 800 mA @ 120 Hz●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解
注文コード50227809
品番381LX151M450K022