CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:2200μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:25 (Dia.) x 45mm●高さ:45mm●パッケージ/ケース:C4●リードピッチ:10mm●リード径:1.5mm●寿命:3000h●直径:25mm●等価直列抵抗:91mΩ●リップル電流:3.16A●リーク電流:<= 3√CV μA @ 5分●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解
注文コード
50227827
品番
SLP222M100C4P3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:2200μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:25 (Dia.) x 45mm●高さ:45mm●パッケージ/ケース:C4●リードピッチ:10mm●リード径:1.5mm●寿命:3000h●直径:25mm●等価直列抵抗:91mΩ●リップル電流:3.16A●リーク電流:<= 3√CV μA @ 5分●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応