CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:330μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:30 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●パッケージ/ケース:E3●リードピッチ:10mm●リード径:1.5mm●寿命:3000h●直径:30mm●等価直列抵抗:553mΩ●リップル電流:2.68A●リーク電流:<= 3√CV μA @ 5分●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解
注文コード
50227854
品番
SLPX331M400E3P3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:330μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:30 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●パッケージ/ケース:E3●リードピッチ:10mm●リード径:1.5mm●寿命:3000h●直径:30mm●等価直列抵抗:553mΩ●リップル電流:2.68A●リーク電流:<= 3√CV μA @ 5分●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応