内容量1袋(1000個)
仕様●静電容量:330μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●パッケージ/ケース:H7●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●寿命:1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h●直径:35mm●等価直列抵抗:1.005 Ω @ 120 Hz, 754 mΩ @ 20 kHz●リップル電流:1.45 Arms @ 120 Hz, 2.13 Arms @ 20 kHz●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:スナップイン
注文コード50227863
品番SLP331M450H7P3