内容量1袋(10個)
仕様●静電容量:390μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●パッケージ/ケース:H02●リードピッチ:10mm●リード長さ:6.3mm●寿命:1000 (Shelf) h, 12000 (Ripple) h●直径:22mm●等価直列抵抗:260 mΩ @ 20 kHz, 510 mΩ @ 120 Hz●リップル電流:1.3 A @ 120 Hz, 1.8 A @ 20 kHz●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解
注文コード50227879
品番381LX391M200H022